🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Prolongateur noir avec presse étoupe 400V 50/60Hz 3P+N+T 6h 16A IP44 - 310515

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941145855

Réf. Sonepar

00145114585

Réf. Fournisseur

310515

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

technique de raccordement:

borne sans vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prolongateur noir avec presse étoupe 400V 50/60Hz 3P+N+T 6H 16A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 310515EAN: 4024941145855prolongateur Quick-Connect 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur:rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: technique de connexion à ressortsans vis avec bornes à ressort de traction avec contactKontex, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleur del’appareil: collet noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005,Hauteur de l'appareil en mm: 157 mm, Largeur de l'appareilen mm: 71 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 91 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: avec presse-étoupeMULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties duboîtier sont reliées sans vis par une fermeture àencliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis,Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals