Bals - Prolongateur TE avec presse-étoupe 230V 2P+T 125A IP67 Innolinq design - 3191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 125 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941031912
Réf. Sonepar
00145003191
Réf. Fournisseur
3191
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
125 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


