🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de connecteur 400V 6P+T 6h 16A IP44 Multibroches - 26013

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Socle de connecteur 400V 6P+T 6h 16A IP44 Multibroches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 7

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • couleur caractéristique - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941260138

Réf. Sonepar

00145126013

Réf. Fournisseur

26013

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

7

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Socle de connecteur saillie 400V 6P+T 6h 16A IP44 Multibroches, gamme TE.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals