🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de connecteur caravanne 230V 2P+T 6h 16A IP44 - 254

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • tension assignée (Ue) - 200...250 V

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941002547

Réf. Sonepar

00145000254

Réf. Fournisseur

254

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

tension assignée (Ue):

200...250 V

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

blanc

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur encastré

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

Socle de connecteur caravanne 230V 50/60Hz 2P+T 6H 16A IP44 IK08 ral5015 bleu

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 254EAN: 4024941002547s.connecteur encastré caravane 16A 3p (2P+PE) 230V (200 à250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: blancRAL 5015, Dimensions du boîtier: 163x102 mm (HxL),Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nu, Section maximale des conducteurs: 2,5mm², Matériau du boîtier: ABS, Connectique: avec borne àvis, Entrée de câble: jusqu'à un diamètre de 13,5, Couleurde l’appareil: partie inf. bleu RAL 5015, collet bleu RAL5015, capot bleu RAL 5015, Hauteur de l'appareil en mm: 170mm, Largeur de l'appareil en mm: 102 mm, Profondeur del'appareil en mm: 75 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: La fixation mesure 103x88, l'ouverture demontage 135x70, L'entrée de câble est ouverte une foisderrière, Le boîtier est équipé d'un joint en caoutchouc etd'un contre-cadre, et donc adapté à un montageintermédiaire, La prise de l’appareil est orientable dans leboîtier

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals