Bals - Socle de connecteur noir tableau droit 230V 2P+T 6h 16A IP44 pour l'évènementiel - 28312

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941938167

Réf. Sonepar

00145193816

Réf. Fournisseur

28312

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Socle de connecteur noir QUICK-CONNECT tableau droit 230V 2P+T 6h 16A IP44 pour l'évènementiel/théâtre, connexion sans vis 2,5 mm², plastron 75×75 mm, entraxe 60×60 mm.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals