🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de connecteur saillie 230V 2P+T 6h 32A IP44, gamme TE - 24409

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941244091

Réf. Sonepar

00145024409

Réf. Fournisseur

24409

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

type de construction:

autre

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Socle de connecteur saillie 230V 2P+T 6H 32A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 24409EAN: 4024941244091socle de connecteur mural Quick-Connect TE 32A 3p (2P+PE)230V (200 à 250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: bleu RAL 5015, Dimensions du boîtier: 126x83 mm(HxL), Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 6,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction, Entréede câble: 1xM25 en haut, 2xM25 en bas, Couleur del’appareil: collet bleu RAL 5015, partie inf. gris RAL 7035,partie sup. gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 166mm, Largeur de l'appareil en mm: 83 mm, Profondeur del'appareil en mm: 128 mm, Sans halogène: TRUE, inverseurde phase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: L'entrée de câble est ouverteune fois en haut et fermée deux fois en bas, La partieinférieure du boîtier peut être pivotée de 180°, 4 trous defixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals