Bals - Socle de connecteur saillie 230V 6P+T 32A IP44 Multibroches - 26001

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 7

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • couleur caractéristique - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941260015

Réf. Sonepar

00145126001

Réf. Fournisseur

26001

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

7

position horaire des contacts de terre:

9 h

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Socle de connecteur saillie 230V 6P+T 32A IP44 Multibroches, Gamme TE, avec borne à vis, boitier en polyamide, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals