🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de connecteur saillie 230V 6P+T 9h 32A IP67 Multibroches - 26005

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Socle de connecteur saillie 230V 6P+T 9h 32A IP67 Multibroches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 7

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • couleur caractéristique - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941260053

Réf. Sonepar

00145026005

Réf. Fournisseur

26005

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

7

position horaire des contacts de terre:

9 h

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Socle de connecteur saillie 230V 6P+T 9h 32A IP67 Multibroches, gamme TE.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals