🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de connecteur saillie 400V 3P+N+T 16A IP44 Inverseur de phases - 2602

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941026024

Réf. Sonepar

00145002602

Réf. Fournisseur

2602

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Oui

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Socle de connecteur saillie 400V 3P+N+T 16A IP44 IK08, inverseur de phase, ral 3000 rouge, connexion à vis

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 2602EAN: 4024941026024inverseur de phase en socle de connecteur en saillie 16A5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence:50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 2,5 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: avec borne àvis, Entrée de câble: autre, Couleur de l’appareil: colletrouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareilen mm: 129 mm, Largeur de l'appareil en mm: 84 mm, Profondeurde l'appareil en mm: 78 mm, Dimension verticale du plastronen mm: 84 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 84mm, Écartement vertical entre les trous de perçage en mm:64 mm, Écartement horizontal entre les trous de perçage enmm: 64 mm, inverseur de phase: TRUE, Finition militaire:FALSE

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals