🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Bals - Socle de connecteur saillie 400V 3P+N+T 6h 16A IP44 INNOLINQ QC - 24675

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Socle de connecteur saillie 400V 3P+N+T 6h 16A IP44 INNOLINQ QC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941924337

Réf. Sonepar

00145192433

Réf. Fournisseur

24675

Marque

Bals

Socle de connecteur saillie 400V 3P+N+T 6h 16A IP44

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals