🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de connecteur saillie 400V 3P+N+T 6h 16A IP67, gamme TE - 24258

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941242585

Réf. Sonepar

00145024258

Réf. Fournisseur

24258

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne sans vis

type de construction:

autre

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Socle de connecteur saillie 400V 3P+N+T 6H 16A IP67

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 24258EAN: 4024941242585socle de connecteur mural Quick-Connect TE 16A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Dimensions duboîtier: 84x84 mm, Contacts: le porte-contacts est enmatériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 2,5 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: technique deconnexion à ressort sans vis avec bornes à ressort detraction, Entrée de câble: 1xM20 en haut, Couleur del’appareil: calotte de ferm. gris RAL 7035, collet rouge RAL3000, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL7035, partie sup. gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil enmm: 138 mm, Largeur de l'appareil en mm: 88 mm, Profondeurde l'appareil en mm: 111 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: L'entrée de câble est ouverte une fois en hautet fermée une fois derrière, Avec calotte de fermeture

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals