🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de connecteur saillie 400V 3P+N+T 6h 32A IP44, gamme TE - 24413

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941244138

Réf. Sonepar

00145024413

Réf. Fournisseur

24413

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

type de construction:

autre

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Socle de connecteur saillie 400V 3P+N+T 6H 32A IP44 Quick-Connect Gamme TE

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 24413EAN: 4024941244138socle de connecteur mural Quick-Connect TE 32A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Dimensions duboîtier: 126x83 mm (HxL), Contacts: le porte-contacts esten matériau résistant à la chaleur, les contacts sont enlaiton nickelé, Section maximale des conducteurs: 6,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: technique deconnexion à ressort sans vis avec bornes à ressort detraction, Entrée de câble: 1xM25 en haut, 2xM25 en bas,Couleur de l’appareil: collet rouge RAL 3000, partie inf.gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 166 mm, Largeur de l'appareil en mm: 83mm, Profondeur de l'appareil en mm: 130 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: L'entrée de câble est ouverteune fois en haut et fermée deux fois en bas, La partieinférieure du boîtier peut être pivotée de 180°, 4 trous defixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals