Bals - Socle de connecteur saillie 400V 3P+N+T 6h 63A IP67, gamme TE - 24062

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • tension assignée (Ue) - 346...415 V

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941240628

Réf. Sonepar

00145024062

Réf. Fournisseur

24062

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

tension assignée (Ue):

346...415 V

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Socle de connecteur saillie 400V 3P+N+T 6h 63A IP67, gamme TE. Dimensions du boîtier 170X118.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals