Bals - Socle de connecteur saillie 400V 3P+T 6h 16A IP44, connexion à vis - 249

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941002493

Réf. Sonepar

00145000249

Réf. Fournisseur

249

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

autre

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Socle de connecteur saillie 400V 50/60Hz 3P+T 6h 16A IP44 IK08 ral 3000 rouge, connexion à vis.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals