Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bals - Socle de connecteur saillie 400V 3P+T 6h 32A IP44, gamme TE - 24267

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Socle de connecteur saillie 400V 3P+T 6h 32A IP44, gamme TE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • tension assignée (Ue) - 380...415 V

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941242677

Réf. Sonepar

00145024267

Réf. Fournisseur

24267

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en saillie

inverseur de phase:

Non

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Socle de connecteur saillie 400V 3P+T 6h 32A IP44, gamme TE

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals