🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de connecteur SV 400V 3P+N+T 16A IP44 - 26020

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941260206

Réf. Sonepar

00145026020

Réf. Fournisseur

26020

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Oui

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Socle de connecteur SV avec volet rabattable de protection 400V 3P+N+T 16A IP44, inverseur de phase

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 26020EAN: 4024941260206inverseur de phase en socle de connecteur en saillie 16A5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence:50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 2,5 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: avec borne àvis, Entrée de câble: autre, Couleur de l’appareil: couv.rabatt. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, boîtier grisRAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 138 mm, Largeur del'appareil en mm: 84 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 105mm, Dimension verticale du plastron en mm: 84 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 84 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 64 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 64 mm,inverseur de phase: TRUE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Le couvercle rabattableest à fermeture automatique

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals