Bals - Socle de connecteur tableau 400V 3P+T 3h 32A IP67 pour conteneur frigorifique - 27027

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • tension assignée (Ue) - 380...400 V

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 3 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941270274

Réf. Sonepar

00145027027

Réf. Fournisseur

27027

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

autre

tension assignée (Ue):

380...400 V

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

3 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en saillie

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Socle de connecteur tableau 400V 3P+T 3h 32A IP67 pour conteneur frigorifique, gamme TE. Connectique avec borne à vis. Boîtier en polyamide. Le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contact sont en laiton nickelé.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals