🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de connecteur tableau droit 230V 2P+T 6h 16A IP44 - 28111

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941281119

Réf. Sonepar

00145028111

Réf. Fournisseur

28111

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

type de construction:

pose du connecteur en saillie

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

Socle de connecteur tableau droit 230V 2P+T 6H 16A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 28111EAN: 4024941281119socle de connecteur avec plastron Quick-Connect droit 16A3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnu, Section maximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction, Entréede câble: autre, Couleur de l’appareil: boîtier bleu RAL5015, Hauteur de l'appareil en mm: 75 mm, Largeur del'appareil en mm: 75 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 79mm, Dimension verticale du plastron en mm: 75 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 75 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 60 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Un ergot de retenuedoit être prévu pour l'utilisation de ce socle deconnecteur, collet au milieu du plastron

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals