Bals - Socle de connecteur tableau droit 400V 3P+N+T 6h 63A IP67 Gamme TE - 2838

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue) - 346...415 V
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941028387
Réf. Sonepar
00145002838
Réf. Fournisseur
2838
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
63 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue):
346...415 V
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en saillie
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


