🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de prise noir tableau droit 230V 2P+T 6h 32A IP44 - 130272

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941938914

Réf. Sonepar

00145193891

Réf. Fournisseur

130272

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

75 mm

écart vertical entre les trous:

60 mm

dimension de bride, horizontale:

75 mm

écart horizontal entre les trous:

60 mm

Socle de Prise noir tableau droit 230V 2P+T 6H 32A IP44, pour l'évènementiel

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 130272EAN: 4024941938914socle de prise tableau Quick-Connect droit 32A 3p (2P+PE)230V (200 à 250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: bleu RAL 5015, Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 10,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: technique de connexion à ressortsans vis avec bornes à ressort de traction avec contactKontex, Entrée de câble: autre, Couleur de l’appareil:boîtier noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, Hauteurde l'appareil en mm: 91 mm, Largeur de l'appareil en mm: 75mm, Profondeur de l'appareil en mm: 115 mm, Dimensionverticale du plastron en mm: 75 mm, Dimension horizontale duplastron en mm: 75 mm, Écartement vertical entre les trousde perçage en mm: 60 mm, Écartement horizontal entre lestrous de perçage en mm: 60 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals