Bals - Socle de prise saillie 230V 2P+T 6h 32A IP44 Quick-Connect - Gamme TE - 11607

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Socle de prise saillie 230V 2P+T 6h 32A IP44 Quick-Connect - Gamme TE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941116077

Réf. Sonepar

00145011607

Réf. Fournisseur

11607

Marque

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Socle de prise saillie 230V 2P+T 6h 32A IP44

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals