🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de prise saillie 230V 2P+T 6h 32A IP67 - 1145

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941011457

Réf. Sonepar

00145001145

Réf. Fournisseur

1145

Marque

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

Socle saillie 230V 50/60Hz 2P+T 6H 32A IP67 IK08, ral 5015 bleu, socle 126x83mm, connexion à vis

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 1145EAN: 4024941011457Socle de prise saille 32A 3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6hIP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015,Dimensions du boîtier: 126x83 mm (HxL), Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnu, Section maximale des conducteurs: 10,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: avec borne à vis, Entréede câble: 1xM25 en haut, 2xM25 en bas, Couleur del’appareil: couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnettegris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. grisRAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 161 mm, Largeur del'appareil en mm: 94 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 139mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Type de fixation: fixation interne, Autrescaractéristiques techniques: L'entrée de câble est ouverteune fois en haut et fermée deux fois en bas, La partieinférieure du boîtier peut être pivotée de 180°, 4 trous defixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals