Bals - Socle de prise saillie 230V 6P+T 32A IP67 Prise spécifique multibroches - 11635

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 7

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941116350

Réf. Sonepar

00145011635

Réf. Fournisseur

11635

Marque

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

7

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

9 h

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Socle de prise saillie 230V 6P+T 32A IP67 multibroches, équipé d'un raccordement par bornes à vis pour une connexion fiable. Boîtier robuste en polycarbonate avec clapet bleu et entrées de câble M25 pour une installation simple et sécurisée

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals