🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de prise saillie 24V 2P 16A IP44 TBT - 410

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • position horaire des contacts de terre - 0 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941004107

Réf. Sonepar

00145000410

Réf. Fournisseur

410

Marque

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

autre

position horaire des contacts de terre:

0 h

couleur caractéristique:

violet

numéro RAL:

4005

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

type de fixation:

fixation extérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

Socle saillie très basse tension 24V 50/60Hz 2P 16A IP44 IK08 ral 4005 violet

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 410EAN: 4024941004107s. prise mural basse tension 16A 2p (2P) 24V (20 à 25V)sans ergot auxil. ni rainure IP44, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: violet RAL 4005, Dimensions du boîtier:80x70 mm (HxL), Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 10,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: avec borne à vis, Entrée de câble:1xM25 en haut, Couleur de l’appareil: partie inf. gris RAL7035, partie sup. gris RAL 7035, couv. rabatt. violet RAL4005, collet gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm:113 mm, Largeur de l'appareil en mm: 70 mm, Profondeur del'appareil en mm: 79 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Type de fixation: fixationexterne, Autres caractéristiques techniques: L'entrée decâble est ouverte une fois en haut

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals