🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de prise saillie 400V 3P+N+T 6h 16A IP67 - 1143

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941011433

Réf. Sonepar

00145001143

Réf. Fournisseur

1143

Marque

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

verrouillable:

Non

Socle saillie 400V 50/60Hz 3P+N+T 6H 16A IP67 IK08, ral 3000 rouge, socle 100x75mm, connexion à vis

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 1143EAN: 4024941011433Socle de prise saille 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur:rouge RAL 3000, Dimensions du boîtier: 100x75 mm (HxL),Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nu, Section maximale des conducteurs: 4,0mm², Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: avecborne à vis, Entrée de câble: 1xM20 en haut, Couleur del’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnettegris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. grisRAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 134 mm, Largeur del'appareil en mm: 86 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 120mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Type de fixation: fixation interne, Autrescaractéristiques techniques: L'entrée de câble est ouverteune fois en haut et fermée une fois en bas et une foisderrière, La partie inférieure du boîtier peut être pivotéede 180°

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals