🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Bals - Socle de prise saillie 400V 3P+N+T 6h 32A IP44 INNOLINQ QC - 110635

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Socle de prise saillie 400V 3P+N+T 6h 32A IP44 INNOLINQ QC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941924788

Réf. Sonepar

00145192478

Réf. Fournisseur

110635

Marque

Bals

Socle de prise saillie 400V 3P+N+T 6h 32A IP44

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals