Bals - Socle de prise saillie 400V 3P+T 6h 16A IP67, connexion à vis, gamme GT. - 1137

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941011372

Réf. Sonepar

00145001137

Réf. Fournisseur

1137

Marque

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

verrouillable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Socle de prise saillie 400V 50/60Hz 3P+T 6h 16A IP67 IK08, ral 3000 rouge, socle 100x75mm, connexion à vis, gamme GT

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals