Bals - Socle de prise saillie PSK 400V 3P+T 6h 63A NO IP67 Gamme TE - 11691

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941116916
Réf. Sonepar
00145011691
Réf. Fournisseur
11691
Marque
Bals
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
63 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP65
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
encastrement isolé:
Oui
finition militaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
verrouillable:
Oui
champ désignation:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


