🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de Prise tableau droit 230V 2P+T 6h 16A IP44 - 130269

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941950688

Réf. Sonepar

00145195068

Réf. Fournisseur

130269

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

75 mm

écart vertical entre les trous:

60 mm

dimension de bride, horizontale:

75 mm

écart horizontal entre les trous:

60 mm

Socle de Prise tableau droit 230V 2P+T 6H 16A IP44, noir

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 130269EAN: 4024941950688socle de prise tableau Quick-Connect droit 16A 3p (2P+PE)230V (200 à 250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: bleu RAL 5015, Contacts: le porte-contacts est enmatériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laitonnu, Section maximale des conducteurs: 4,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: autre, Couleur del’appareil: boîtier noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL9005, Hauteur de l'appareil en mm: 78,5 mm, Largeur del'appareil en mm: 75 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 88mm, Dimension verticale du plastron en mm: 75 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 75 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 60 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals