🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de Prise tableau droit 400V 3P+N+T 63A IP44 - 130276

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941938952

Réf. Sonepar

00145193895

Réf. Fournisseur

130276

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne à vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

107 mm

écart vertical entre les trous:

85 mm

dimension de bride, horizontale:

100 mm

écart horizontal entre les trous:

77 mm

Socle de Prise tableau droit 400V 3P+N+T 6H 63A IP44, noir

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 130276EAN: 4024941938952socle de prise tableau droit 63A 5p (3P+N+PE) 400V(200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enmatériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 25,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: bornes à visen bornes à cage avec contact Kontex, Entrée de câble:autre, Couleur de l’appareil: boîtier noir RAL 9005, couv.rabatt. noir RAL 9005, Hauteur de l'appareil en mm: 114 mm,Largeur de l'appareil en mm: 100 mm, Profondeur de l'appareilen mm: 134 mm, Dimension verticale du plastron en mm: 107mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 100 mm,Écartement vertical entre les trous de perçage en mm: 85mm, Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm:77 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals