🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle de Prise tableau droit 400V 3P+N+T 6h 32A IP44 - 130274

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941938938

Réf. Sonepar

00145193893

Réf. Fournisseur

130274

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

75 mm

écart vertical entre les trous:

60 mm

dimension de bride, horizontale:

75 mm

écart horizontal entre les trous:

60 mm

Socle de Prise tableau droit 400V 3P+N+T 6H 32A IP44, noir

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 130274EAN: 4024941938938socle de prise tableau Quick-Connect droit 32A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 10,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: autre, Couleur de l’appareil: boîtier noir RAL 9005,couv. rabatt. noir RAL 9005, Hauteur de l'appareil en mm: 99mm, Largeur de l'appareil en mm: 75 mm, Profondeur del'appareil en mm: 116 mm, Dimension verticale du plastronen mm: 75 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 75mm, Écartement vertical entre les trous de perçage en mm:60 mm, Écartement horizontal entre les trous de perçage enmm: 60 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals