Bals - Socle de prise tableau droit 400V 6P+T 32A IP44 Multibroches - 13329

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 7

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941133296

Réf. Sonepar

00145013329

Réf. Fournisseur

13329

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

7

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne à vis

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

75 mm

écart vertical entre les trous:

60 mm

dimension de bride, horizontale:

75 mm

écart horizontal entre les trous:

60 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Socle de prise TD 400V 6P+T 32A IP44 Multibroches, Gamme TE, plastron 75x75mm et entraxes de fixation 60x60mm.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals