Bals - Socle de Prise tableau incliné 400V 3P+N+T 6h 16A IP44 - 120438

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941938822

Réf. Sonepar

00145193882

Réf. Fournisseur

120438

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

85 mm

écart vertical entre les trous:

70 mm

dimension de bride, horizontale:

85 mm

écart horizontal entre les trous:

70 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Socle de Prise tableau incliné 400V 3+N+T 6h 16A IP44, avec raccordement à ressort sans vis et contact Kontex. Corps noir en polyamide, inclinaison de 20°, idéal pour les applications événementielles, théâtre et médias.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals