Bals - Socle de prise TIR, 230V 2P+T 16A IP44, GT - 12732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne sans vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941127325
Réf. Sonepar
00145012732
Réf. Fournisseur
12732
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne sans vis
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
68 mm
écart vertical entre les trous:
47 mm
dimension de bride, horizontale:
62 mm
écart horizontal entre les trous:
47 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


