Bals - Socle domestique 38X38 250V 10/16A 2P+T bleu IP44 - 7139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
taille de bride - 50x50 mm
direction d'enfichage - droit
couleur - bleu
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
EAN
4024941854238
Réf. Sonepar
00145007139
Réf. Fournisseur
7139
Marque
Bals
modèle:
broche de contact de protection
taille de bride:
50x50 mm
direction d'enfichage:
droit
couleur:
bleu
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
numéro RAL:
5010
nombre de pôles:
3
tension nominale:
250 V



