🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle domestique noir 60X60 250V 10/16A 2P+T IP54 pour l'évènementiel - 7193

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • taille de bride - 75x75 mm

  • direction d'enfichage - droit

  • couleur - noir

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941339681

Réf. Sonepar

00145007193

Réf. Fournisseur

7193

Marque

Bals

modèle:

broche de contact de protection

taille de bride:

75x75 mm

direction d'enfichage:

droit

couleur:

noir

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

technique de raccordement:

borne à vis

nombre de pôles:

3

tension nominale:

250 V

Socle de prise tableau droit noir 60X60 250V 10/16A 2P+T IP54 pour l'évènementiel

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals