🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle tableau droit 24V 2P 16A IP44 Très basse tension - 430

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • nombre de pôles - 2

  • position horaire des contacts de terre - 0 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941004305

Réf. Sonepar

00145000430

Réf. Fournisseur

430

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

autre

nombre de pôles:

2

position horaire des contacts de terre:

0 h

technique de raccordement:

borne à vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

violet

numéro RAL:

4005

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

55 mm

écart vertical entre les trous:

45 mm

dimension de bride, horizontale:

55 mm

écart horizontal entre les trous:

45 mm

Socle tableau droit très basse tension 24V 50/60Hz 2P 16A IP44 IK08 ral 4005 violet, plastron 55x55mm et fixations 45x45mm

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 430EAN: 4024941004305socle de prise tableau basse tension droit 16A 2p (2P) 24V(20 à 25V) sans ergot auxil. ni rainure IP44, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: violet RAL 4005, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 10,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: avec borne àvis, Entrée de câble: autre, Couleur de l’appareil:boîtier gris RAL 7035, couv. rabatt. violet RAL 4005,Hauteur de l'appareil en mm: 67 mm, Largeur de l'appareilen mm: 55 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 59 mm,Dimension verticale du plastron en mm: 55 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 55 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 45 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 45 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals