🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle tableau droit 400V 3P+T 6h 16A IP44 - 13693

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941136938

Réf. Sonepar

00145013693

Réf. Fournisseur

13693

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

75 mm

écart vertical entre les trous:

60 mm

dimension de bride, horizontale:

75 mm

écart horizontal entre les trous:

60 mm

Socle tableau droit 400V 3P+T 6H 16A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 13693EAN: 4024941136938socle de prise tableau Quick-Connect droit 16A 4p (3P+PE)400V (380 à 415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nu, Section maximaledes conducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: autre, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rougeRAL 3000, boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil enmm: 82 mm, Largeur de l'appareil en mm: 75 mm, Profondeur del'appareil en mm: 88 mm, Dimension verticale du plastron enmm: 75 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 75 mm,Écartement vertical entre les trous de perçage en mm: 60mm, Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm:60 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals