Bals - Socle tableau incliné 24V 2P 16A IP44 très basse tension - 420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles - 2
position horaire des contacts de terre - 0 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941004206
Réf. Sonepar
00145000420
Réf. Fournisseur
420
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles:
2
position horaire des contacts de terre:
0 h
technique de raccordement:
borne à vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
violet
numéro RAL:
4005
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
68 mm
écart vertical entre les trous:
53 mm
dimension de bride, horizontale:
62 mm
écart horizontal entre les trous:
47 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 420EAN: 4024941004206socle de prise tableau basse tension incliné 16A 2p (2P)24V (20 à 25V) sans ergot auxil. ni rainure IP44,Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: violet RAL 4005,Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nickelé, Section maximale des conducteurs:10,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide, Connectique:avec borne à vis, Entrée de câble: autre, Couleur del’appareil: boîtier gris RAL 7035, couv. rabatt. violet RAL4005, Hauteur de l'appareil en mm: 69 mm, Largeur del'appareil en mm: 62 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 70mm, Dimension verticale du plastron en mm: 68 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 62 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 53 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 47 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: L'inclinaison est de 20°



