🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle tableau incliné 400V 3P+N+T 6h 16A IP67 - 12839

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941128391

Réf. Sonepar

00145012839

Réf. Fournisseur

12839

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

100 mm

écart vertical entre les trous:

85 mm

dimension de bride, horizontale:

92 mm

écart horizontal entre les trous:

77 mm

Socle tableau incliné 400V 3P+N+T 6H 16A IP67

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 12839EAN: 4024941128391socle de prise tableau Quick-Connect incliné 16A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnu, Section maximale des conducteurs: 4,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: autre, Couleur del’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnettegris RAL7035, boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareilen mm: 103 mm, Largeur de l'appareil en mm: 92 mm,Profondeur de l'appareil en mm: 101 mm, Dimension verticaledu plastron en mm: 100 mm, Dimension horizontale du plastronen mm: 92 mm, Écartement vertical entre les trous deperçage en mm: 85 mm, Écartement horizontal entre les trousde perçage en mm: 77 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: L'inclinaison est de 20°

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals