🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle tableau incliné 400V 3P+N+T 6h 32A IP44 - 12801

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941128018

Réf. Sonepar

00145012801

Réf. Fournisseur

12801

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

100 mm

écart vertical entre les trous:

85 mm

dimension de bride, horizontale:

92 mm

écart horizontal entre les trous:

77 mm

Socle tableau incliné 400V 3P+N+T 6H 32A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 12801EAN: 4024941128018socle de prise tableau Quick-Connect incliné 32A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnu, Section maximale des conducteurs: 10,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: autre, Couleur del’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL7035, Hauteur de l'appareil en mm: 103 mm, Largeur del'appareil en mm: 92 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 113mm, Dimension verticale du plastron en mm: 100 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 92 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 85 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 77 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: L'inclinaison est de 20°

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals