🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Socle tableau incliné 400V 3P+T 6h 125A IP67 - 12412

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 125 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941124126

Réf. Sonepar

00145012412

Réf. Fournisseur

12412

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

125 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

114 mm

écart vertical entre les trous:

90 mm

dimension de bride, horizontale:

114 mm

écart horizontal entre les trous:

90 mm

Socle de prise tableau incliné 400V 3P+T 6h 125A IP67

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals