Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bals - Socle tableau incliné 400V 3P+T 6h 16A IP67 - 12833

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941128339

Réf. Sonepar

00145012833

Réf. Fournisseur

12833

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

100 mm

écart vertical entre les trous:

85 mm

dimension de bride, horizontale:

92 mm

écart horizontal entre les trous:

77 mm

Socle tableau incliné 400V 50/60Hz 3P+T 6H 16A IP67, ral 3000 rouge, connexion automatique, plastron 100x92mm et fixations 85x77mm

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 12833EAN: 4024941128339socle de prise tableau Quick-Connect incliné 16A 4p(3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contactsest en polyamide, les contacts sont en laiton nu, Sectionmaximale des conducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: technique de connexion à ressortsans vis avec bornes à ressort de traction avec contactKontex, Entrée de câble: autre, Couleur de l’appareil:couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette grisRAL7035, boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil enmm: 100 mm, Largeur de l'appareil en mm: 92 mm, Profondeurde l'appareil en mm: 98 mm, Dimension verticale du plastronen mm: 100 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 92mm, Écartement vertical entre les trous de perçage en mm:85 mm, Écartement horizontal entre les trous de perçage enmm: 77 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: L'inclinaisonest de 20°

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals