🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Testeur de polarité 3P+N+T 63A IP44 - 2233

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Testeur de polarité 3P+N+T 63A IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - lampe à effluves

  • affichage des trois phases - Oui

  • tension - 230...600 V

  • détection sans contact du sens de rotation - Oui

  • testeur de sens de rotation de moteur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941022330

Réf. Sonepar

00145002233

Réf. Fournisseur

2233

Marque

Bals

indication:

lampe à effluves

affichage des trois phases:

Oui

tension:

230...600 V

détection sans contact du sens de rotation:

Oui

testeur de sens de rotation de moteur:

Non

Testeur de polarité 3P+N+T 63A IP44 IK08, indicateur de direction du champ tournant, fiche de test, sans ergot de détrompage

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 2233EAN: 4024941022330indicateur de direction du champ tournant 63A 5p(3P+N+PE) 230-600V (230 à 600V) sans ergot de détrompageIP44, Affichage des trois phases: TRUE, Testeur du sens derotation du moteur: FALSE, Détection sans contact du sens derot.: TRUE, Affichage: lampe néon

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals