Baumer - FEAM 08P3002/S35L - 10238057

BAUMER
CopieCopie
Baumer - FEAM 08P3002/S35L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • distance de détection max. - 3000 mm

  • largeur du capteur - 8 mm

  • hauteur du capteur - 75.5 mm

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00149238057

Réf. Fournisseur

10238057

Marque

Baumer

courant de sortie max.:

100 mA

distance de détection max.:

3000 mm

largeur du capteur:

8 mm

hauteur du capteur:

75.5 mm

type de tension:

DC

pays de fabrication:

SUISSE

FEAM 08P3002/S35L

Un produit Baumer

Découvrez toute la gamme Baumer