Baumer - FECK 07P6901/KS35A - 10151070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP65
distance de détection max. - 2000 mm
largeur du capteur - 8 mm
hauteur du capteur - 16.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149151070
Réf. Fournisseur
10151070
Marque
Baumer
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP65
distance de détection max.:
2000 mm
largeur du capteur:
8 mm
hauteur du capteur:
16.2 mm
longueur du capteur:
10.8 mm
type de tension:
DC
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


