Baumer - FEDM 08P3002/S35L - 10228467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 100000 mA
largeur du capteur - 8 mm
hauteur du capteur - 58 mm
longueur du capteur - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149228467
Réf. Fournisseur
10228467
Marque
Baumer
courant de sortie max.:
100000 mA
largeur du capteur:
8 mm
hauteur du capteur:
58 mm
longueur du capteur:
15 mm
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


