Baumer - FSDK 10D9001/KS35 - 10146077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 5000 mm
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP65
distance de détection max. - 6000 mm
type de construction du boîtier - Quader
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149146077
Réf. Fournisseur
10146077
Marque
Baumer
distance de commutation assignée:
5000 mm
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP65
distance de détection max.:
6000 mm
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
14 mm
hauteur du capteur:
27 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
660 nm
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


