Baumer - FZAM 08P1001 - 10218478

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 100 mA
avec fonction temporelle - Non
distance de détection max. - 4 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non
largeur du capteur - 8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149218478
Réf. Fournisseur
10218478
Marque
Baumer
courant de sortie max.:
100 mA
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
4 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
largeur du capteur:
8 mm
hauteur du capteur:
56 mm
longueur du capteur:
8 mm
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


