Baumer - FZAM 08P1002/S35L - 10238052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
fonction de touche - commutation claire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149238052
Réf. Fournisseur
10238052
Marque
Baumer
indice de protection (IP):
IP65
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
fonction de touche:
commutation claire
longueur d'onde du capteur:
880 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


